Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Laser; 645÷660nm; 7mW; 9/28; THT; 2,5÷6VDC; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Laser; 645÷660nm; 7mW; 9/28; THT; 2,5÷6VDC; rot
Diode: Laser; 645÷660nm; 7mW; 9/28; THT; 2,5÷6VDC; rot
Artikel-Nr.:
     2805-ADL-65075TA4
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     ADL-65075TA4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode 660nm
laserdiode
laserdiode 7 mw
Hersteller: Laser Components
Farbe: rot
Montage: THT
Betriebstemperatur: -10...70°C
Leistung: 7mW
Versorgungsspannung: 2,5...6V DC
Höhe: 3,5mm
Betriebsstrom: 25mA
Dioden-Typ: Laser
Wellenlänge λd: 645...660nm
Bündelabweichung: 9/28
Sockeldurchmesser: 5,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.