Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Laser; 645÷660nm; 5mW; 9/28; THT; 2,2÷2,5VDC; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Laser; 645÷660nm; 5mW; 9/28; THT; 2,2÷2,5VDC; rot
Diode: Laser; 645÷660nm; 5mW; 9/28; THT; 2,2÷2,5VDC; rot
Artikel-Nr.:
     2805-ADL-65055TL
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     ADL-65055TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode 660nm
laserdiode
laserdiode 5mw
Hersteller: Laser Components
Farbe: rot
Montage: THT
Betriebstemperatur: -10...50°C
Leistung: 5mW
Versorgungsspannung: 2,2...2,5V DC
Gemeinsame Elektrode: LDA=PDK
Höhe: 3,5mm
Betriebsstrom: 25mA
Dioden-Typ: Laser
Wellenlänge λd: 645...660nm
Bündelabweichung: 9/28
Sockeldurchmesser: 5,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.