Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Laser; 630÷645nm; 50mW; 8/30; THT; 2,2÷2,7VDC; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ADL-63501TL
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     ADL-63501TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode 50mw
laserdiode
Hersteller: Laser Components
Farbe: rot
Montage: THT
Betriebstemperatur: -10...50°C
Leistung: 50mW
Versorgungsspannung: 2,2...2,7V DC
Betriebsstrom: 0,12A
Dioden-Typ: Laser
Wellenlänge λd: 630...645nm
Bündelabweichung: 8/30
Sockeldurchmesser: 5,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.