Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Laser; 630÷640nm; 10mW; 7,5/33; TO18; THT; 2,2÷2,5VDC; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Laser; 630÷640nm; 10mW; 7,5/33; TO18; THT; 2,2÷2,5VDC; rot
Diode: Laser; 630÷640nm; 10mW; 7,5/33; TO18; THT; 2,2÷2,5VDC; rot
Artikel-Nr.:
     2805-ADL-63102TL-3
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     ADL-63102TL-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode 10mw
laserdiode
Hersteller: Laser Components
Farbe: rot
Montage: THT
Betriebstemperatur: -10...50°C
Gehäuse: TO18
Leistung: 10mW
Versorgungsspannung: 2,2...2,5V DC
Gemeinsame Elektrode: LDA=PDK
Höhe: 3,5mm
Betriebsstrom: 55mA
Dioden-Typ: Laser
Wellenlänge λd: 630...640nm
Bündelabweichung: 7,5/33
Sockeldurchmesser: 5,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.