Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: analoger Schalter; SPST-NO; Ch: 2; parallel; MSOP10; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ADG1221BRMZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADG1221BRMZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analogschalter
IC Interface
Interface-IC
Analog-Multiplexer
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Gehäuse: MSOP10
Widerstand: 120Ω
Integrierten Schaltkreises-Typ: analoger Schalter
Schnittstelle: parallel
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 960MHz
Verpackungs-Art: Tube
Ausgangskonfiguration: SPST-NO
Versorgungsspannungsbereich: ± 5...16,5V DC;10...33V DC
Weitere Suchbegriffe: Multiplexer IC, analog multiplexer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.