Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Zähler elektrischer Energie; CF pulses,serial,SPI; SO24


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ADE7758ARWZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADE7758ARWZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO24
DC Versorgungsstrom: 8mA
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Leistungsaufnahme: 70mW
Netz-Art: poly-phase
Integrierten Schaltkreises-Typ: Zähler elektrischer Energie
Schnittstelle: SPI;serial;CF pulses
Messgenauigkeit: 0,1%
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: delta-sigma
Eingangsimpedanz: 380kΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 31 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.