Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriemodul: PID Regulator; -10÷50°C; ADAM-6000; 10÷30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ADAM-6022
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ADAM-6022-A1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADVANTECH
Steckverbinder-Art: RJ45 x1
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...50°C
Anzahl Eingänge: 8
Eingangs-Art 1: analog
Eingangs-Art 2: Spannung
Anzahl Ausgänge: 4
Ausgangs-Art 1: 0...20mA;4...20mA;0...10V
Ausgangs-Art 2: OC
Gehäusematerial: ABS
Elektrische Eingangsparameter 1: ±10V;4...20mA;0...20mA
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Äußere Abmessungen: 70x112x26mm
Schnittstelle: Ethernet;10/100 Base-T(X)
Portanzahl: 1
Industriemodul-Typ: PID Regulator
Herstellerserie: ADAM-6000
Bedienung: HTTP;Modbus TCP;TCP/IP;UDP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 532,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,11*
€ 633,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,21*
€ 620,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,15*
€ 589,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,55*
€ 577,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,25*
€ 553,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.