Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriemodul: Analogeingang; -10÷70°C; ADAM-4000; 10÷30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ADAM-4017-PLUS
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ADAM-4017+-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADVANTECH
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...70°C
Anzahl Eingänge: 8
Eingangs-Art 1: analog
Gehäusematerial: ABS
Elektrische Eingangsparameter 1: ±1V;±500mV;±10V;±150mV;±20mA;4...20mA;±5V
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Äußere Abmessungen: 70x112x26mm
Schnittstelle: RS485 x1
Portanzahl: 1
Industriemodul-Typ: Analogeingang
Herstellerserie: ADAM-4000
Bedienung: Modbus RTU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 339,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,71*
€ 404,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,05*
€ 382,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,57*
€ 344,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,88*
€ 339,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,28*
€ 316,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.