Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 2,5MHz; Ch: 2; SO8; Rolle 7 Zoll,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual Zero-Drift Operational Amplifier, SOIC-8, AD8629ARZ-REEL7
Dual Zero-Drift Operational Amplifier, SOIC-8, AD8629ARZ-REEL7
Artikel-Nr.:
     2805-AD8629ARZ-REEL7
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8629ARZ-REEL7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 2,5MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 1µV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rail-to-rail output
Verpackungs-Art: Band;Rolle 7 Zoll
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,35...2,75V DC;2,7...5,5V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 3,94*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 3,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.