Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 24MHz; Ch: 2; MSOP8; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AD8616ARMZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8616ARMZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: MSOP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 24MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 60µV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 12V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 1,35...2,75V DC;2,7...5,5V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.