Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 320MHz; Ch: 2; MSOP8; ±2,7÷8VDC; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AD8062ARMZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8062ARMZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: MSOP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 320MHz
Ruhestrom: 9,5mA
Eingangs-Offset-Spannung: 6mV
Ausgangsstrom max.: 50mA
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 650V/μs
Eingangsoffsetstrom: 4,5A
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,7...8V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.