Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 800kHz; Ch: 1; MSOP8; Tube; IB: 25nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AD623ARMZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD623ARMZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: MSOP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 800kHz
Ruhestrom: 550µA
Eingangs-Offset-Spannung: 0,5mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rail-to-rail output
Verpackungs-Art: Tube
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,3V/μs
Eingangsoffsetstrom: 2µA
Eingangsruhestrom: 25nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,5...6V DC;2,7...12V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.