Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 800kHz; Ch: 1; MSOP8; Rolle 7 Zoll,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AD623ARMZ-REEL7
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD623ARMZ-REEL7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: MSOP8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 800kHz
Ruhestrom: 550µA
Eingangs-Offset-Spannung: 0,5mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rail-to-rail output
Verpackungs-Art: Band;Rolle 7 Zoll
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,3V/μs
Eingangsoffsetstrom: 2µA
Eingangsruhestrom: 25nA
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,5...6V DC;2,7...12V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.