Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Digitales Potentiometer; 20kΩ; serial,SPI; 10bit; TSSOP14; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AD5293BRUZ-20
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD5293BRUZ-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: TSSOP14
Widerstand: 20kΩ
Versorgungsspannung: 9...33V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Digitales Potentiometer
Schnittstelle: SPI;serial
Auflösung des Umwandlers: 10bit
Anzahl Kanäle: 1
Speicher-Art: flüchtig
Verpackungs-Art: Tube
Anzahl Positionen: 1024
INL max.: ±0,5LSB
DNL max.: ±0,5LSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 96 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.