Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Digitales Potentiometer; 10kΩ; 3-wire,SPI; 8bit; MSOP10; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AD5290YRMZ10
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD5290YRMZ10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: MSOP10
Widerstand: 10kΩ
Versorgungsspannung: 20...30V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Digitales Potentiometer
Schnittstelle: SPI;3-wire
Auflösung des Umwandlers: 8bit
Anzahl Kanäle: 1
Speicher-Art: flüchtig
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Tube
Anzahl Positionen: 256
INL max.: ±0,3LSB
DNL max.: ±0,3LSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.