Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; QMA weiblich,beiderseitig; Isolation: PTFE; 50Ω; 18GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AD-QMAJQMAJ-1
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AD-QMAJQMAJ-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter QMA
QMA Adapter
adapter qma
Hersteller: AMPHENOL RF
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 18GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Steckverbinder-Variante: isoliert
Anschluss-Typ: Adapter
Korpus-Verkleidung: Nickel
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;QMA weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.