Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: AC switch; 800V; Ifmax: 2A; Igt: 10mA; DPAK; SMD; ASD™


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACST210-8BTR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ACST210-8BTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Thyristor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 2A
Gatestrom: 10mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Schalteranzahl: 1
Technologie: ASD™
Typ des Thyristors: AC switch
Weitere Suchbegriffe: Triac, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.