Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor: AC switch; 700V; Ifmax: 2A; Igt: 10mA; DPAK; SMD; ASD™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TRIAC DPAK (TO-252) SMD 3-Pin
Artikel-Nr.:
     2805-ACS120-7SB-TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ACS120-7SB-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Thyristor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Rückspannung max.: 700V
Vorwärtsstrom max.: 2A
Gatestrom: 10mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Schalteranzahl: 1
Eigenschaften von Halbleiterelementen: internally triggered
Technologie: ASD™
Typ des Thyristors: AC switch
Weitere Suchbegriffe: Triac, thyristor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,77*
5
€ 8,95*
ab € 1,15*
€ 1,80*
2 Tage
3641
1
€ 14,99*
ab € 0,616*
€ 1,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
€ 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.