Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: EC; axial; 230VAC; 119x119x38mm; 175m3/h; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: EC; axial; 230VAC; 119x119x38mm; 175m3/h; kugelförmig
Lüfter: EC; axial; 230VAC; 119x119x38mm; 175m3/h; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-ACI4420HH
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     ACI 4420 HH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: EBM-PAPST
Betriebstemperatur: -20...75°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Lüfter-Typ: EC
Lüftergröße: 119x119x38mm
Rotormaterial: Kunststoff
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 175m3/h
Drehzahl: 3300Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 4,4W
Lautstärke: 42dB
Lüfter-Art: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 68,60*
€ 82,19*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 56,77*
€ 88,51*
1
Frei Haus
ab € 67,95*
€ 118,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ212
ab € 1,34*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,20*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,12*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,79*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,64*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.