Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: EC; axial; 100÷240VAC; 119x119x38mm; 175m3/h; 43dBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: EC; axial; 100÷240VAC; 119x119x38mm; 175m3/h; 43dBA
Lüfter: EC; axial; 100÷240VAC; 119x119x38mm; 175m3/h; 43dBA
Artikel-Nr.:
     2805-ACI4400HH
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     ACI4400HH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: EBM-PAPST
Gehäusematerial: Kunststoff
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Frequenz: 50...60Hz
Lüfter-Typ: EC
Lüftergröße: 119x119x38mm
Rotormaterial: Polyamid
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 175m3/h
Lärmbelastung: 43dBA
Drehzahl: 3300Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 4,4W
Lüfter-Art: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
36
€ 25,00*
ab € 54,71*
€ 69,91*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 59,01*
€ 75,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.