Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,6V; 2,5Ah; Ø18,3x65mm; 20A; Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,6V; 2,5Ah; Ø18,3x65mm; 20A; Folie
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,6V; 2,5Ah; Ø18,3x65mm; 20A; Folie
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-INR18650-25R
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     INR 18650-25R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Akku für Samsung
Industrieakku
Hersteller: SAMSUNG SDI
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø18,3x65mm
Maximalstrom: 20A
Größe der Zelle: MR18650;18650
Akku-Typ: Li-Ion
Fassungsvermögen: 2,5Ah
Caractéristiques des batteries: hohe Stromeffizienz
Verpackungs-Art: Folie
Achtung!: Produkt nur für Fachleute, nicht für Verbraucher bestimmt. Die Zellen haben keine Absicherungen. Bei unsachgemäßer Verwendung können sie auslaufen, Hitze abgeben, Feuer fangen oder sogar explodieren.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 4,68*
€ 8,38*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 8,47*
1
€ 3,50*
ab € 30,07*
€ 41,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.