Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-; 12V; 7Ah; AGM; wartungsfrei; 151x65x94mm; 2600g


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-HR1234W/BB
Hersteller:
     B.B. Battery
Herst.-Nr.:
     HR 1234W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: B.B. Battery
Nennspannung: 12V
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Äußere Abmessungen: 151x65x94mm
Akku-Typ: Blei-
Fassungsvermögen: 7Ah
Lebensdauer: 6-9 Jahre
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: UPS;Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung;Alarmanlagen
Gewicht netto: 2,6kg
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.