Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Blei-; 12V; 28Ah; AGM; wartungsfrei; 166x175x125mm; 9,6kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-BPS28-12/BB
Hersteller:
     B.B. Battery
Herst.-Nr.:
     BPS 28-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Hersteller: B.B. Battery
Nennspannung: 12V
Ausgänge: Schraube M5
Äußere Abmessungen: 166x175x125mm
Akku-Typ: Blei-
Fassungsvermögen: 28Ah
Lebensdauer: 12 Jahre
Caractéristiques des batteries: wartungsfrei
Akkuanwendung: Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung;Alarmanlagen;für zyklischen Betrieb
Gewicht netto: 9,6kg
Technologie: AGM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 24 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.