Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,7V; 2200mAh; Ø18,6x69mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,7V; 2200mAh; Ø18,6x69mm
Batt: Li-Ion; 18650,MR18650; 3,7V; 2200mAh; Ø18,6x69mm
Artikel-Nr.:
     2805-ACCU-18650/PCB
Hersteller:
     KEEPPOWER
Herst.-Nr.:
     KP-090-21495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Hersteller: KEEPPOWER
Nennspannung: 3,7V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø18,6x69mm
Größe der Zelle: MR18650;18650
Akku-Typ: Li-Ion
Fassungsvermögen: 2,2Ah
Caractéristiques des batteries: PCB-Absicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,38*
€ 25,4422
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,70*
€ 18,683
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,40*
€ 17,136
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.