Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 8; 230VAC; 10A; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 8; 230VAC; 10A; schwarz
Steckdosenleiste: Absichernd; Buchsen: 8; 230VAC; 10A; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-ACAR-S8-3B
Hersteller:
     HSK Data
Herst.-Nr.:
     ACAR S8 3.0M BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Hersteller: HSK DATA
Farbe: schwarz
Max. Betriebsspannung: 230V AC
Max. Schutzniveau: 1,3kV (L-N)
Äußere Abmessungen: 445x54x55mm
Betriebsstrom max.: 10A
Buchsenanzahl: 8
Stromleitungslänge: 3m
Steckdosenleisten-Typ: Absichernd
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: Netzstecker mit Schutzkontakt;Überspannungsschutz;beleuchteter 2-poliger Ausschalter;automatische Sicherung;Netzleitung in vier Richtungen gelegt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HSK DATA:
HSK DATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.