Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; digital,Montage; 0÷500A; für Frontplatten; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ACA5-20PC-9-AC1-RL
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     ACA5-20PC-9-AC1-RL-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
digital amperemeter ac
amperemeter digital
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: 0...60°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Versorgungsspannung: 85...264V AC
Netz-Art: 1-phasig
Messgenauigkeit: ±(0,15%+6 digit)
Beleuchtungsfarbe: rot
Messgerät-Eigenschaften: mit eingebautem Stromwandler
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Abtasten: 2,5x/s
Herstellerserie: ACA5-20PC
Messung: Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 46,38x32,51mm
AC Strommessbereich: 0...500A
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURATA PS:
MURATA PS
Weitere Suchbegriffe: amperemeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.