Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; Prototypenplatine; Komp: MXT336; LCD TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-AC320005-4
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC320005-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: parallel 24bit RGB
Display-Auflösung: 480x272
Passendes Zubehör: DM320005-2
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Modul-Art: Anzeigensteuerung;Display
Komponenten: MXT336
Tochpanel: ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 289,86*
€ 345,82*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,62*
€ 366,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,82*
€ 411,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,11*
€ 405,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,07*
€ 371,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,97*
€ 361,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,86*
€ 344,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.