Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Arduino Nano; Prototypenplatine; MIKROE-4443; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Arduino Nano; Prototypenplatine; MIKROE-4443; 3,3VDC
Entw.Kits: Arduino Nano; Prototypenplatine; MIKROE-4443; 3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-ABX00052
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     NANO RP2040 CONNECT WITHOUT HEADERS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: ARDUINO
Steckverbinder-Art: Stift;USB micro
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI;I2C;USART;USB;Bluetooth;Bluetooth Low Energy
Betriebsfrequenz: 133MHz
Passendes Zubehör: MIKROE-4443
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt
Entwicklungskit-Typ: Arduino Nano
Komponenten: NINA-W102;RP2040
Speicher: 16MB FLASH;256kB SRAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ARDUINO:
ARDUINO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.