Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Arduino Pro; Prototypenplatine; 3,3VDC; 64MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Arduino Pro; Prototypenplatine; 3,3VDC; 64MHz
Entw.Kits: Arduino Pro; Prototypenplatine; 3,3VDC; 64MHz
Artikel-Nr.:
     2805-ABX00034
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ARDUINO NANO 33 BLE WITH HEADERS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: ARDUINO
Steckverbinder-Art: Stift;USB micro
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI;I2C;USART
Betriebsfrequenz: 64MHz
Entwicklungskit-Typ: Arduino Pro
Komponenten: LSM9DS1;NINA-B306
Speicher: 1MB FLASH;256kB SRAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ARDUINO:
ARDUINO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.