Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Arduino Pro; Prototypenplatine; LTE CAT 1; SAM D21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Arduino Pro; Prototypenplatine; LTE CAT 1; SAM D21
Entw.Kits: Arduino Pro; Prototypenplatine; LTE CAT 1; SAM D21
Artikel-Nr.:
     2805-ABX00019
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ARDUINO MKR NB 1500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: ARDUINO
Steckverbinder-Art: Stiftbuchse;USB B micro;SIM
Versorgungsspannung: 5V DC
Betriebsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;PWM;I2S;GPIO
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt
Kommunikationsprotokoll: LTE CAT 1
Herstellerserie: SAM D21
Architektur-Art: Cortex M0+
Entwicklungskit-Typ: Arduino Pro
Komponenten: ATSAMD21G18;SARA-R410M
Speicher: 32kB SRAM;256kB FLASH
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ARDUINO:
ARDUINO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.