Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: MOSFET; SMD6-5; AA52; 1,7kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AA52F-MGT
Hersteller:
     MGT BRIGHTEK
Herst.-Nr.:
     AA52F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Hersteller: MGT BRIGHTEK
Montage: SMD
Gehäuse: SMD6-5
Betriebsspannung: 1,7kV
Anschaltzeit: 0,7ms
Ausschaltzeit: 50µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: MOSFET
Herstellerserie: AA52
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.