Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 680uF; 4VDC; SMD; ESR: 12mΩ; A765


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A765KN687M0GLAE012
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     A765KN687M0GLAE012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x9,7mm
Kondensator-Typ: Polymer
Kapazität: 680µF
Betriebsspannung: 4V DC
Lebensdauer: 2000h
ESR Widerstand: 12mΩ
Herstellerserie: A765
Kondensator-Art: low ESR
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator kemet, becherelko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.