Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; OFF-ON; 0,025A/24VDC; Pos: 2; -20÷70°C; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A6H-8102-P
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6H-8102-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMD
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 200mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 11,39x4,5x1,45mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Lötplättchen
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,025A / 24V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: bistabil;2
Schaltkraft: 0,29N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: weiss
Tastenform: rechtwinklig
Verpackungs-Art: Spule
Herstellerserie: A6H
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.