Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 90÷280VAC; 90A; 24÷280VAC; -40÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A2490
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     A2490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP00
Ausgänge: geschraubt
Äußere Abmessungen: 58,4x45,7x23mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 90A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Steuerspannung: 90...280V AC
Schaltspannung: 24...280V AC
Weitere Suchbegriffe: smd relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.