Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: SOM; ARM A20 Dual-Core; 67x84x5mm; DDR3; SO DIMM; 1GBRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: SOM; ARM A20 Dual-Core; 67x84x5mm; DDR3; SO DIMM; 1GBRAM
Modul: SOM; ARM A20 Dual-Core; 67x84x5mm; DDR3; SO DIMM; 1GBRAM
Artikel-Nr.:
     2805-A20-SOM204-1G-M
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     A20-SOM204-1G-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: SO DIMM
Betriebstemperatur: 0...70°C
Setinhalt: Motherboard
Schnittstelle: CAN;USB;Ethernet;SATA;GPIO
Speicher-Art: DDR3
Abmessungen: 67x84x5mm
Modul-Typ: SOM
Architektur-Art: Cortex A7
Prozessor: ARM A20 Dual-Core
Speicher: 1GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.