Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: SOM; ARM A20 Dual-Core; 81,2x55,8mm; DDR3; IDC40 x6; 1GBRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: SOM; ARM A20 Dual-Core; 81,2x55,8mm; DDR3; IDC40 x6; 1GBRAM
Modul: SOM; ARM A20 Dual-Core; 81,2x55,8mm; DDR3; IDC40 x6; 1GBRAM
Artikel-Nr.:
     2805-A20-SOM
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     A20-SOM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: IDC40 x6
Setinhalt: Motherboard
Schnittstelle: UART
Speicher-Art: DDR3
Abmessungen: 81,2x55,8mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt;MicroSD-Buchse
Modul-Typ: SOM
Architektur-Art: Cortex A7
Prozessor: ARM A20 Dual-Core
Speicher: 1GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.