Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke x3; Ic: 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-A1P50S65M2
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     A1P50S65M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Gehäuse: ACEPACK™1
Rückspannung max.: 650V
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 50A
Kollektorstrom im Impuls: 100A
Anwendung: Motoren;Wechselrichter
Verlustleistung: 208W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: IGBT Halbbrücke x3;NTC Thermistor
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, 4000 cmos
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 36,33*
€ 57,08*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 38,92*
€ 68,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 18 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.