Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke x3; Ic: 35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-A1P35S12M3
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     A1P35S12M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Gehäuse: ACEPACK™1
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 35A
Kollektorstrom im Impuls: 70A
Anwendung: Motoren;Wechselrichter
Verlustleistung: 250W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: IGBT Halbbrücke x3;NTC Thermistor
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 18 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.