Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 48VDC; Ø175x69mm; 540m3/h; 64dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9W1TG48P0H61
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9W1TG48P0H61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,65A
Versorgungsspannung: 48V DC
Ausgänge: Leitung x4
Betriebsspannung: 36...60V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: Ø175x69mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 540m3/h
Lärmbelastung: 64dBA
Drehzahl: 3100Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 31,2W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: PWM;Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,07*
  
Preis gilt ab 15.500 Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
ab 62 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
ab 155 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
ab 310 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 15500 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.