Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 80x80x25mm; 124,2m3/h; 48dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-9GA0812P4J001
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9GA0812P4J001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SANYO DENKI
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Nennstrom: 0,6A
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x4
Betriebsspannung: 10,8...13,2V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 80x80x25mm
Rotormaterial: Kunststoff
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 124,2m3/h
Lärmbelastung: 48dBA
Drehzahl: 7400Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 7,2W
Leitungslänge: 0,3m
Zusatzfunktionen: PWM;Sperrsensor;reverse polarity protection
Lüfter-Art: axial
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
31
€ 5,90*
ab € 17,75*
€ 21,45*
2 Tage
23
1
€ 5,95*
ab € 20,46*
€ 29,70*
1
€ 8,95*
ab € 22,06*
€ 38,85*
1 Tag
283
1
€ 14,99*
ab € 24,57*
€ 45,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 31 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 31 Stück ( entspricht € 664,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.