Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 2kbEEPROM; Microwire; 256x8bit; 2,5÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-93LC56A-I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93LC56A-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Betriebsspannung: 2,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: Microwire
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 256x8bit
Zugriffszeit: 6ms
Taktfrequenz: 2MHz
Verpackungs-Art: Tube
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 2kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,92*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.