Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 4kbEEPROM; Microwire; 256x16bit; 1,8÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-93AA66B-I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93AA66B-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: Microwire
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 256x16bit
Zugriffszeit: 6ms
Taktfrequenz: 2MHz
Verpackungs-Art: Tube
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 4kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,59*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.