Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 2kbEEPROM; Microwire; 256x8bit; 1,8÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-93AA56AT-I/MC
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93AA56AT-I/MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DFN8
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: Microwire
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 256x8bit
Zugriffszeit: 6ms
Taktfrequenz: 2MHz
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 2kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,65*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.