Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; Microwire; 128x8/64x16bit; 3MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-93AA46C-I/ST
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93AA46C-I/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP8
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: Microwire
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 128x8/64x16bit
Zugriffszeit: 6ms
Taktfrequenz: 3MHz
Verpackungs-Art: Tube
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 1kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,58*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.