Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; Microwire; 128x8bit; 1,8÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-93AA46AT-I/OT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93AA46AT-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-6
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: Microwire
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 128x8bit
Zugriffszeit: 6ms
Taktfrequenz: 2MHz
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 1kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,453*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.