Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: EEPROM Speicher; 1kbEEPROM; Microwire; 128x8bit; 1,8÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-93AA46A-I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     93AA46A-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: EEPROM Speicher
Schnittstelle: Microwire
Speicher-Art: EEPROM
Speicherorganisation: 128x8bit
Zugriffszeit: 6ms
Taktfrequenz: 2MHz
Verpackungs-Art: Tube
Max. Zyklenanzahl: 1M
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 1kb EEPROM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,36*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.