Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Trafo; LED; 100W; 24VDC; 100mA÷4,17A; 202÷254VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-929002200606
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LED TRANSFORMER 100W 24VDC TD 220-240V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
philips led treiber
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -20...50°C
Leistung: 0,1kW
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 202...254V AC
Äußere Abmessungen: 300x43x30mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 100mA...4,17A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Trafo
Wirkungsgrad: 91%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung
Zusatzfunktionen: DALI-2
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 100w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.