Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 150W; 70÷214VDC; 300÷1050mA; 220÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-929002172206
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XI SR 150W 0.3-1.0A SNEMP 230V S240 SXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -40...55°C
Leistung: 150W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 240,5x58,6x37,8mm
Ausgangsspannung: 70...214V DC
Ausgangsstrom: 300...1050mA
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 92%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: Ausgangsstromregulierung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: Xitanium
Netzteil-Art: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.