Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 150W; 70÷214VDC; 700mA; 220÷240VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 150W; 70÷214VDC; 700mA; 220÷240VAC; IP20
Netzteil: Impuls; LED; 150W; 70÷214VDC; 700mA; 220÷240VAC; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-929002128706
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XI FP 150W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 SXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -20...45°C
Leistung: 150W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC;186...250V DC
Äußere Abmessungen: 240,5x58,6x37,8mm
Ausgangsspannung: 70...214V DC
Ausgangsstrom: 0,7A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 92,5%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: programmierbarer Ausgangsstrom
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Herstellerserie: Xitanium
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.