Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 100W; 50÷220VDC; 250÷700mA; 220÷240VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 100W; 50÷220VDC; 250÷700mA; 220÷240VAC; IP20
Netzteil: Impuls; LED; 100W; 50÷220VDC; 250÷700mA; 220÷240VAC; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-929001529506
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XITANIUM 100W 0.25-0.7A 220V S 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -20...45°C
Leistung: 0,1kW
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC;168...275V DC
Äußere Abmessungen: 360x30x21mm
Ausgangsspannung: 50...220V DC
Ausgangsstrom: 250...700mA
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 93%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Netzteileigenschaften: flicker free
Zusatzfunktionen: Ausgangsstromregulierung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Herstellerserie: Xitanium
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 96 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.